Elülső borítás alapkerethez, Fiókok 20G és 24G mélységgel, Polc mezőszélességhez: 26G

Cikkszám: 935563 26G
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Polc mezőszélességhez Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Termék fajtája Fedél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 935563 26G
EAN / GTIN 4062406110154
Gyártó száma 935563 26G
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Központi zárral felszerelt fiókok esetén a polcrendszer alsó részén elülső borítás szükséges.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.