Leírás:
Lengőbilincs, pneumatikus, peremes változat, kettős működésű.
Süllyesztett beépítéshez eszközökbe. Mindkét sűrített levegős csatlakozás a karimában található. Rozsdamentes, polírozott dugattyúrúd. Alaptest alumínium-ből, eloxált. Kopásálló felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően. Csavarral és rugós gyűrűvel a feszítőkar helyzetének könnyebb beállításához.
Rögzítési lehetőségek:
- Felülről hengercsavarokkal a peremen keresztül
- Alulról hornyolt anya szorítással a készülék és a perem ellen
- Felülről hornyolt anyával a készülék ellen
Tartozékok (a szállítási terjedelem nem tartalmazza):
- Befogókar száma 6829SP
- 6829N. Sz. hornyolt anya.
- 6880. Sz. szorítócsavar
Jellemző:
- Méret: 63
- jobbos
elforgatás
: Igen - balos
elforgatás
: - - F3: 1,10 kN
- Csatlakozó menet
a
Nyomócsavar: M12 - Súly: 1080 g
- Méret: 63
- ØD2: 8,5
- D3: M80x1,5
- E: 45,0
- F: 90
- G: 70,0
- G6: 35
- H: 30
- H1: 164
- H2: 80
- H3: 25
- H5: 11
- H6: 10,5
- I: 25,5
- M: 90
- O: M10
- P: 118
- R: G1/8 méret
- ØW: 20
- dugattyú Ř
: 63 - Y Befogási löket*: 14,0
- Emelés: 30,0