{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1,2 mm | |
| Magasságállítás osztása | 25 mm | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 2 000 mm | |
| Mélység | 680 mm | |
| Keretszélesség | 53 mm | |
| Felhasználási terület | Fiókos polc | |
| Termék fajtája | Oszlopkeret |
| Cikkszám | 935025 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406107437 | |
| Gyártó száma | 935025 2000 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |