Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Energiaellátó sín acéllemezből, Munkapadokhoz munkalap hosszal: 1500mm

Cikkszám: 933910 1500

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkapadokhoz munkalap hosszal (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 250 V
Áram típus AC
Be- / kikapcsoló nem
F típusú aljzatok száma 2
Csatlakozó aljzat, típus F
Típushoz 1500
Termék fajtája Energia modul

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 933910 1500
Gyártó száma 933910 1500
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

2 egyfázisú csatlakozóaljzat (250 V) komplett vezetékezéssel, valamint egy furattal az egykezes sűrített levegő gyorscsatlakozó beszereléséhez. Nem moduláris, csak ebben a kivitelben szállítható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Munkalapokra csavarozható. Tartóoszlopok közötti felszereléshez nem alkalmas.
További modulokkal nem szerelhető fel. Nem moduláris rendszer.
További modulokkal nem szerelhető fel.