{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
| Munkapad magassága | 850 mm | |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg | |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 1 200 kg | |
| Lapvastagság | 50 mm | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 90 % | |
| Magasságkiegyenlítés | 25 mm | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
| Sorozat | KOMPAKT-L munkapad | |
| Magasság | 850 mm | |
| Munkalap hossza | 1 500 mm | |
| Munkalap mélysége | 700 mm | |
| Munkalap vastagsága | 50 mm | |
| Alapszekrény szélessége | 1 200 mm | |
| Alapszekrény mélysége | 630 mm | |
| Fiók hasznos szélessége | 490 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 520 mm | |
| Hosszú fiókrekesz hasznos szélessége | 1 090 mm | |
| Hosszú fiókrekesz hasznos mélysége | 520 mm | |
| Ajtó magassága (balra) | 380 mm | |
| Fiókok száma | 5 | |
| Munkalap anyaga | Bükk-multiplex | |
| Munkalap felülete | színtelen lakkozás | |
| Sormunkapad | nem – túl nagy a lap túllógása | |
| Súly | 135 kg | |
| Termék fajtája | Munkapad |
| Cikkszám | 932600 1500 | |
| EAN / GTIN | 4045197171399 | |
| Gyártó száma | 932600 1500 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |