teljes látómezős védőszemüveg, uvex megasonic, szürke, 23% SV ExC.

Cikkszám: 9320281
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
Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9320281
EAN / GTIN 4031101790800
Gyártó száma 9320281
L-szám L01660 449
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex megasonic forradalmi lencsekialakításával és a hozzá tartozó korlátlan látómezővel az uvex megasonic mindenkor optimális látást biztosít - még nehéz körülmények között is. Sportos, ergonomikus kialakítása és kényelmes viselési tulajdonságai megbízható társsá teszik a mindennapi munkavégzésben.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőszemüveg
  • Termék neve: uvex megasonic
  • Terméktípus: teljes látómezős védőszemüveg
  • Feliratozó keret: W 166 34 BT CE
  • Címkézési előtag Lencse: 5-2,5
  • Lencse színezése: szürke 23%
  • A lencse színezési tulajdonságai: Jelző színfelismerés
  • Szín (szűrő) Lencse: szürke
  • Áteresztőképesség: 23%
  • Váz anyaga: műanyagból
  • További jelölés Lencse: W 1 BT KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Lencse anyaga: Polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek