Kiszolgáló szekrény ajtóval fiókok egyéni beszereléséhez, 20×24G, Magasság mm: 900

Cikkszám: 932012 900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 80
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Ajtónyitás szöge: 250

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 80 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Ajtónyitás szöge 250 fok
Magasságállítás osztása 25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 20×24
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 900 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 800 mm
Fiókok hasznos magassága 250 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 24
Ajtó magassága 550 mm
Súly 69 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény-ház

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 932012 900
EAN / GTIN 4062406277031
Gyártó száma 932012 900
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szerszám kiszolgáló szekrény 24×28G méretben, 20×24G fiókokkal. Rekesz ajtóval és polccal, 25 mm-es osztásban állítható. Az ajtó külön zárható hengerzáras tolófogantyúval.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Az ajtók nyitásterületét tartsa szabadon, az ajtókat és a fiókokat tartsa zárva.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • A szekrényt, a fiókokat és a polcokat ne terhelje túl.
  • Ne álljon vagy üljön a szekrénybe, fiókokba és a polcokra.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek