{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1,2 mm | |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 200 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
| Magasságállítás osztása | 25 mm | |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 36×24 | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 1 000 mm | |
| Szélesség | 1 000 mm | |
| Mélység | 700 mm | |
| Hasznos magasság | 900 mm | |
| Fiókok hasznos magassága | 900 mm | |
| Fiók hasznos szélessége | 900 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 600 mm | |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 36 | |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 24 | |
| Fiókok száma | 8 | |
| Kihúzható polclapok száma | 0 | |
| Ajtók száma | 0 | |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
| Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető | nem | |
| Súly | 195 kg | |
| Termék fajtája | Szerszámszekrény |
| Cikkszám | 931315 1000/8A | |
| EAN / GTIN | 4067263101079 | |
| Gyártó száma | 931315 1000/8A | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |