teljes látómezős védőszemüveg uvex színtelen

Cikkszám: 9305714
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
Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9305714
EAN / GTIN 4031101068305
Gyártó száma 9305714
L-szám L01660 770
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • A klasszikus uvex 9305 teljes látást biztosító védőszemüveg a rugalmas arcvédőnek és az indirekt szellőzőrendszernek köszönhetően magas szintű kényelmet biztosít. Emellett elegendő helyet kínál ahhoz, hogy kényelmesen viselhető legyen a vényköteles szemüveg fölött.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőszemüveg
  • Termék neve: uvex 9305
  • Terméktípus: teljes látómezős védőszemüveg
  • Feliratozó keret: W 166 34 F CE
  • Címkézési előtag Lencse: 2C-1,2
  • Lencse színezése: színtelen
  • A lencse színezési tulajdonságai: Nincsenek különleges tulajdonságok
  • Szín (szűrő) Lencse: színtelen
  • Áteresztőképesség: 91%
  • Váz anyaga: műanyagból
  • További jelölés Lencse: W 1 FN CE
  • UV védelem: UV380
  • Lencse anyaga: Cellulóz-acetát (CA)