{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1,2 mm | |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 20×20G | |
| Előlapmagasság | 50 mm | |
| Hasznos magasság | 25 mm | |
| Hasznos szélesség | 500 mm | |
| Hasznos mélység | 500 mm | |
| Hasznos szélesség G-ben | 20 | |
| Hasznos mélység G-ben | 20 | |
| egyenkénti fiókkioldással | igen | |
| Felhasználási terület | Szerszámkocsi | |
| Súly | 8 kg | |
| Termék fajtája | Fiók |
| Cikkszám | 930534 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406131166 | |
| Gyártó száma | 930534 50 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |