Tartalék rostély, színtelen SV tiszta

Cikkszám: 9302259
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
Termék fajtája Szemüveglencse

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9302259
EAN / GTIN 4031101543345
Gyártó száma 9302259
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex ultrasonic kemény és lágy anyagkomponensek kombinációja a nagy mechanikai szilárdságot a legjobb viselési tulajdonságokkal ötvözi - e teljes látást biztosító szemüveg hosszú távú viselése sem okoz nyomásproblémákat. A rugalmas, puha komponens egyénre szabottan illeszkedik az arcra, és a szemkörnyék átfogó oldalsó védelmét biztosítja, még a szemüvegviselők számára is. Az uvex ultrahang kiváló szellőzése kellemes és irritációmentes klímát biztosít a szemkörnyékben. A sportos kialakítás, a széles panorámás látómező és a gyors és egyszerű lencsecsere teszi teljessé e csúcsszemüveg előnyeit.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Tartozékok
  • Termék neve: Csere lencse supravision excellence
  • Terméktípus: Csere lencse
  • Feliratozó keret: nem
  • Címkézési előtag Lencse: 2C-1,2
  • Lencse színezése: színtelen
  • A lencse színezési tulajdonságai: Nincsenek különleges tulajdonságok
  • Szín (szűrő) Lencse: színtelen
  • Áteresztőképesség: 91%
  • Váz anyaga: nem jellemző
  • További jelölés Lencse: W 1 B KN KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Lencse anyaga: Polikarbonát (PC)
  • Jellemzők Tartozékok: Csere lencse az uvex ultrahangos modellhez