szájvédő

Cikkszám: 9301317
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
Cikkszám 9301317
EAN / GTIN 4031101067858
Gyártó száma 9301317
L-szám L01660 508
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex ultravisiont a kényelem, az ergonómia és a korlátlan oldalsó látás jellemzi. A rugalmas, teljes látást biztosító szemüveg szemüveg fölé is alkalmas, és cellulóz-acetát vagy polikarbonát lencsékkel, valamint hegesztés elleni védelemmel vagy felhajtható szájvédővel ellátott változatban is kapható.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Tartozékok
  • Termék neve: uvex ultravision tartozékok
  • Terméktípus: Arcvédő
  • Lencse színezése: színtelen
  • A lencse színezési tulajdonságai: Nincsenek különleges tulajdonságok
  • Szín (szűrő) Lencse: színtelen
  • Áteresztőképesség: 91%
  • UV védelem: UV400
  • Lencse anyaga: Polikarbonát (PC)
  • Jellemzők Tartozékok: az uvex ultravision védőszemüvegre való felszereléshez