teljes látómezős védőszemüveg, uvex ultravision színtelen SV ExC.

Cikkszám: 9301105
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
Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9301105
EAN / GTIN 4031101067742
Gyártó száma 9301105
L-szám L01660 108714
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex ultravisiont a kényelem, az ergonómia és a korlátlan oldalsó látás jellemzi. A rugalmas, teljes látást biztosító szemüveg szemüveg fölé is alkalmas, és cellulóz-acetát vagy polikarbonát lencsékkel, valamint hegesztés elleni védelemmel vagy felhajtható szájvédővel ellátott változatban is kapható.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőszemüveg
  • Termék neve: uvex ultravision
  • Terméktípus: teljes látómezős védőszemüveg
  • Feliratozó keret: W 166 34 B CE
  • Címkézési előtag Lencse: 2C-1,2
  • Lencse színezése: színtelen
  • A lencse színezési tulajdonságai: Nincsenek különleges tulajdonságok
  • Szín (szűrő) Lencse: színtelen
  • Áteresztőképesség: 91%
  • Váz anyaga: műanyagból
  • További jelölés Lencse: W 1 B KN KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Lencse anyaga: Polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek