Precíziós szinuszlemez, 120 mm fesztávolság

Cikkszám: 930-622
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
Termék fajtája Ellenőrző satu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 930-622
Gyártó száma 930-622
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ötvözött szerszámacélból készült, edzett és precíziósan csiszolt. A csapágy és a tartócsavarok edzettek és csiszoltak. A befogószerkezet a tartományon belül bármilyen szöghelyzetben rögzíthető. Pontos szögbeállítás mérőblokkok segítségével, max. 45°.

Jellemző:

  • Méret / méret: 0,43 X 0,17 X 0,19 M
  • Párhuzamosság: 0,002mm / 100mm
  • Derékszögűség: 0,005mm / 100mm
  • Szögeltérés 45°-ban: ±15″