Bemeneti csatlkozó toldó, Pólusok száma: 3

Cikkszám: 928490 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pólusok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 20
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 240 V
Pólusok száma 3
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928490 3
EAN / GTIN 4062406117146
Gyártó száma 113037000-00628977
Gyártó/felelős személy KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Leírás

Kivitel:

Az adaptertoldó a 928492 sz. 3/5 méretű elosztóblokk áramellátásához szükséges. Ez képezi a 928491 sz. 3 méret ellendarabját.

Leírás:

Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):
  • Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
  • Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 6 kW.
  • Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
  • Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
    3 × 1,5 mm2 váltakozó áramnál (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 háromfázisú áramnál ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Védettségi kategória 1
  • Védettségi osztály IP 20.

Funkció:

IP20: Védett <12 mm ⌀-jű idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Figyelem:

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!