Shadowboard, Mélység: 115mm

Cikkszám: 928220 115
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 45 mm
Szélesség 395 mm
Mélység 165 mm
Hasznos szélesség 383 mm
Hasznos mélység 115 mm
Dőlésszög 45 fok; 90 fok
Polclap kivitele legurulásgátló peremmel
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928220 115
EAN / GTIN 4062406193362
Gyártó száma 928220 115
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Alumínium polc. Vízszintesen és 45°-os szögben akasztható be a perforált falba, valamint a Multifix sínbe. A Shadowboard egymásra helyezhető.

Tartalom:

3 GARANT easyFix alapelem 955820 sz. 2-es méret.

Figyelem:

Hozzávaló eForm betéteket a 955110955171 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek