{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1,5 mm | |
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 25 kg | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Szélesség | 1 420 mm | |
| Hasznos szélesség | 1 380 mm | |
| Hasznos mélység | 300 mm | |
| Beépítési magasság | 80 mm | |
| Dőlésszög | 90 fok; 110 fok | |
| Mélységállítási tartomány | 110 mm | |
| Típushoz | 1500 | |
| Polclap kivitele | standard | |
| Termék fajtája | Tárolópolc |
| Cikkszám | 928131 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406113230 | |
| Gyártó száma | 928131 1500 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |