Tartókaros konzol, Mélység 350 mm, Hossz: 1000mm

Cikkszám: 928055 1000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1,5 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 60 mm
Hossz 1 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 350 mm
Kinyúlás 250 mm
Maximális teherbírás 50 kg
Felhasználási terület Tartóoszlopok
Súly 5 kg
Termék fajtája Konzol

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928055 1000
EAN / GTIN 4062406112585
Gyártó száma 928055 1000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Stabil acéllemez kivitel. Páronkénti felszerelés, a 928600, 928602, 928606 sz. lámpa és a 928250 sz. készülék sín rögzítéséhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Csak a 962 és 1362 méretű tartóoszlopokhoz megfelelő.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A munkapadot csak műszakilag kifogástalan állapotban használja.
  • A biztonságot befolyásoló üzemzavarokat haladéktalanul szüntesse meg.
  • Az alkotóelemeket csak az arra szolgáló furatokhoz rögzítse. Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak száraz környezetben használja.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne álljon vagy üljön a munkapadra.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki víznek, csapadéknak és szennyeződésnek.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A munkapadot, a munkalapot, a fiókokat és a tárolópolcokat ne terhelje túl.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.