Hátfal / rakodópolc egyrészes, Laphossz: 700mm

Cikkszám: 927140 700
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Laphossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Szélesség 600 mm
Mélység 300 mm
Teherbírás a felületen elosztva 100 kg
Súly 2,5 kg
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 927140 700
EAN / GTIN 4062406304621
Gyártó száma 927140 700
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hátfal ill. rakodópolc peremezett acéllemezből. 2 lábrész közé történő beszereléshez. Hátfalként való felszereléskor rálátás elleni védelmet és további stabilitást biztosít. A megadott felületen eloszlatott teherbírás rakodópolcként történő felszerelésre vonatkozik.

Alkalmazható:

Lábrészek 927000 sz.

Tartalom:

Rögzítőanyag.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A munkapad teljes mélységének rakodóként való kihasználásához kétrészes rakodópolcot kell beszerelni. A rakodópolcnak hátfal nélküli beépítéséhez ezen felül fel kell szerelni a 927122 sz. sarokmerevítőket. Hátfalként történő felszereléshez sarokmerevítő nem szükséges.
Ready-to-go munkapadokhoz nem alkalmas.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Hátfal vagy a rakodópolc a GridLine vario munkapad lábrészére történő felszereléshez.
  • Felszerelés rakodópolcként csak a következő sarokmerevítővel kombinálva:
  • 971722.
  • 1000 méret hátfalként történő felszereléshez a saroktámaszra.
  • Rakodópolcok munkadarabok és szerszámok tárolására.
  • Hátfal rálátás elleni védelemként és a munkapad stabilizálásához.
  • Csak két lábrésszel rendelkező munkapadra szerelje fel.
  • Csak a megfelelő furatoknál szerelje fel.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat.