Lábrész manuális magasságállítással, Magasság: 650mm

Cikkszám: 927001 650
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1,5 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasságállítási tartomány 650 mm - 800 mm
Szélesség 50 mm
Mélység 700 mm
Magasságállítási osztás 25 mm
Hozzávaló munkalap mélység 750 mm
Termék fajtája Lábrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 927001 650
EAN / GTIN 4062406107628
Gyártó száma 927001 650
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmerevítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.
Magasságállítás 150 mm.

Tartalom:

Lábrész manuális magasságállítással 927080 sz. 150 méret.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 927122 sz. sarokmerevítők szükségesek a merevítéshez.
A magasság a munkalap alsó szélének felel meg.
A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Csak a megfelelő furatoknál szerelje fel.
  • Lábrész a GridLine Vario munkapad munkalapjára történő felszereléshez.
  • Összeszerelés csak a hátfallal, a fiókházzal vagy a sarokmerevítőkkel kombinálva.
  • A lábban kábelcsatornákkal a kábelkötések elvezetéséhez.
  • Láb sarok munkalapra történő felszereléshez.
  • Állítható magasságú egyenes munkafelületet biztosítása érdekében.
  • Összeszerelés csak a hátfallal vagy két a sarokmerevítőkkel kombinálva sz.:
  • 927122.
  • A lábban kábelcsatornák vannak a kábelek elvezetéséhez.
  • Sarokmerevítő a GridLine Vario munkapad munkalapjára és lábrészére történő felszereléshez.
  • A munkapad merevítéséhez és stabilizálásához.
  • Dupla sarokmerevítő: Második munkalap összekapcsolásához.
  • Második munkalap síkba igazításához plusz csatlakozó vasalat felszerelése szükséges.