Tolórúdszorító piros fogantyúval

Cikkszám: 92676
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 92676
EAN / GTIN 4020772092672
Gyártó száma 92676
L-szám L30100 161
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Nyomórúd-feszítő piros markolat-vel, rövid kivitel. Tömörítő és feszítőszorító ek.
Hosszú nyomórúd-vezető rögzítőmenettel és anyával. Horganyzott és passzivált. Szegecsek rozsdamentes acél-ből. Edzett illesztő csavarok. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6880 sz.

Jellemző:

  • Méret: 5-M27
  • F1: 4,0 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Nyomócsavar: M12x50
  • Súly: 1200 g
  • Méret: 5-M27
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149
  • Emelés: 67,0
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M27x2,0
  • N: 49,0