Tesztcsap mérőkészlet, DIN2269 91 db. 1. osztály

Cikkszám: 926-220
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
Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 926-220
Gyártó száma 926-220
L-szám L40700 282
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Teljes mérőszeges mérőkészlet, amely 91 vagy 273 mérőszegből áll.

Jellemző:

Hosszúság mm: Ø 6 mm-ig = 50 mm Ø 6 mm felett = 70 mm
Megjegyzések: 1-10 mm, 0,1 mm osztásköz
Szállítási terjedelem: fadobozban

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz