Akkumulátoros sarokcsiszológép

Cikkszám: 9233-7/4
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
Sorozat X-LOCK rendszer
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9233-7/4
EAN / GTIN 4000896218950
Gyártó száma 9233-7/4
L-szám L60140 4789
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Nagy hatékonyság a kefe nélküli motornak köszönhetően
  • 4 darabos készlettokban:
    1 akkus sarokcsiszoló
    1 gyorstöltő
    2 Li-ion akkumulátor 18 V, 5 Ah
  • Kompatibilis a HAZET 9212-02 és 9212-05 akkumulátorokkal
  • Ergonomikus és kompakt kialakítás
  • A készülék leáll, ha a billentés miatt súlyos sebességvesztés következik be
  • Funkció a motor véletlen beindítása ellen az akkumulátor cseréjekor
  • A hálós anyag megvédi a motort a szennyeződéstől
  • A motor leállítása 2 másodperccel a leállítás után
  • Rendkívül lapos fej alacsony szöggel
  • Állandó sebesség még nehéz munka közben is
  • Gyengéd motorindítás a nagyobb kényelem érdekében
  • Biztonsági kioldó kar
  • Az oldalsó fogantyúk jobb és bal oldalon is használhatók
  • 1 db védőburkolat
    • a tárcsák vágásához
    • Csiszolókorongokhoz
  • Szerszám nélküli védőburkolat gyors beállítása
  • Orsó menet: M14
  • Orsózár
  • Tömeg akkumulátorral: 2,28 kg (csak az 9233-7 és 9233-7/4 készletek esetében)
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,53 kg.
  • Rezgésgyorsulás: 7,90 m/s2
  • Méretek / hosszúság: 345,1 mm
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 89 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 8000
  • Eszközök száma: 4

Tartalom:

  • 9233-7
  • 9212-03
  • 9212-05

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek