Van alternatíva erre a termékre

Shadowboard, Mélység: 115mm

Cikkszám: 923210 115
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 30 mm
Szélesség 383 mm
Mélység 115 mm
Polclap kivitele legurulásgátló peremmel
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 923210 115
EAN / GTIN 4045197685803
Gyártó száma 923210 115
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Alumínium polc. Vízszintesen és 45°-os szögben akasztható be a perforált falba, valamint a Multifix sínbe. A Shadowboard egymásra helyezhető.

Tartalom:

Inkluzív 3 alapelem, 963138 sz., 2 méret

Figyelem:

Hozzávaló eForm betéteket a 923905923975 sz. alatt talál.