Nehéz pneumatikus feszítő

Cikkszám: 92122
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 92122
EAN / GTIN 4020772092122
Gyártó száma 92122
L-szám L30110 100744
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Nehéz pneumatikus feszítő, vízszintes hengerszereléssel.
Állítható véghelyzet csillapítással.
Mágneses dugattyúval a véghelyzet érzékeléséhez. Edzett acél polírozott. A bronz perselyekben futó, karbantartásmentes csapágycsavarok temperáltak, földeltek, és rögzítőgyűrűkkel vannak felszerelve.
Aszorító készen áll a csatlakozásra, és a következőből áll.:
- Mechanikus elem
- Kettős működésű Festo pneumatikus henger
- Csapágy blokk
A hengerek megfelelnek a DIN ISO 6432 szabványnak.

Jellemző:

  • Méret: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,6 kN
  • F4: 0,8 kN
  • F5: 0,19 kN
  • UN: 0,15 dm³
  • Súly: 500 g
  • Méret: 1
  • A: 6
  • B: 41
  • C: 14
  • C1: 20
  • ØD: 7,0
  • ØD1: 6,5
  • E: 17
  • F: 9
  • G: M8
  • H: 37
  • H1: 68
  • H2: 28
  • H3: 8
  • Méret: 1
  • I: 12
  • K: 8,0
  • K1: 6
  • L1: 238
  • M: 35
  • N: 50
  • N1: 34,0
  • P: 28
  • R: G1/8 méret
  • ØW: 8
  • α: 9,0°
  • dugattyú Ř
    : 20
  • Dugattyú lökete: 40