Cserélhető akkumulátor

Cikkszám: 9212-02
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
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9212-02
EAN / GTIN 4000896213788
Gyártó száma 9212-02
L-szám L60140 4691
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátor, egyszeres
  • Li-ion, 18 V, 2 Ah
  • Töltési idő kb. 35 perc (a HAZET 9212-03-en)
  • 9212-3 ∙ 9212M-1 ∙ 9212M-1/4 ∙ 9212SPC-1 ∙ 9212SPC-1/4
    9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • Nettó tömeg (kg): 0,39 kg.
Tudta - Li-ion akkumulátorok:
  • Nincs memória hatása
  • Cellákból áll á 3,6 V.
  • Teljes feltöltés után a feszültség nagyobb, mint 3,6 V, azaz 5 cella á 3,6 V = 18 V – de teljes feltöltés után legfeljebb 20 V csúcsfeszültség lehetséges
    Figyelem: Az akkumulátor hosszú élettartama érdekében csak 50–80 %-os töltéssel tárolja
  • Több mint kétszer akkora energiasűrűséggel rendelkeznek, mint pl. Nikkel-kadmium akkumulátorok
  • Névleges feszültsége körülbelül háromszorosa a nikkel-fém-hidrid akkumulátorainak
  • A teljes kapacitás eléréséhez több teljes töltési ciklusra van szükség