{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Munkapad magassága | 850 mm | |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 800 kg | |
| Lapvastagság | 50 mm | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Ajtónyitás szöge | 180 fok | |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 | |
| Hengerzár | moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 850 mm | |
| Munkalap hossza | 2 000 mm | |
| Munkalap mélysége | 750 mm | |
| Munkalap vastagsága | 50 mm | |
| Alapszekrény szélessége | 1 900 mm | |
| Alapszekrény mélysége | 700 mm | |
| Fiókház hasznos magassága | 525 mm | |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 | |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 | |
| Súly | 166 kg | |
| Termék fajtája | Munkapad |
| Cikkszám | 921141 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406262167 | |
| Gyártó száma | 921141 2000 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |