Munkapad, bal oldalon nyitott, jobb oldalon 4 fiók, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500mm

Cikkszám: 921001 1500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
1500
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkapad magassága: 850
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 800
  • Lapvastagság: 50

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1 mm
Munkapad magassága 850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 800 kg
Lapvastagság 50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sorozat Ready-to-go
Magasság 850 mm
Munkalap hossza 1 500 mm
Munkalap mélysége 750 mm
Munkalap vastagsága 50 mm
Alapszekrény szélessége 1 300 mm
Alapszekrény mélysége 700 mm
Fiókház hasznos magassága 525 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Fiókok száma 4
Súly 125,6 kg
Termék fajtája Munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 921001 1500
EAN / GTIN 4062406082802
Gyártó száma 921001 1500
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.
A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke porszórt bevonatú. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.
Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.
Rövidített nyitott ház az ergonomikus ülés érdekében.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Rakodópolcok munkadarabok és szerszámok tárolására.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne álljon vagy üljön a munkapadra. Ne szállítson személyeket.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki víznek, csapadéknak és szennyeződésnek.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A munkapadot, a munkalapot, a fiókokat és a tárolópolcokat ne terhelje túl.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Ready-to-go" Összes megtekintése