Precíziós keresztcsipesz sima 120 mm

Cikkszám: 92 91 01
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
Termék fajtája Csipesz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 92 91 01
EAN / GTIN 4003773086802
Gyártó száma 92 91 01
L-szám L70010 2266
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • Önműködő tartás: Rugóerejüknek köszönhetően ezek a tartócsipeszek többek között kis és nagyon kis alkatrészek forrasztásakor is alkalmasak segédeszközként
  • Nagy pontosságú önzáró funkciót igénylő alkalmazásokhoz, például mikroszkópiához vagy a legfinomabb összeszerelési vagy forrasztási munkákhoz
  • Tranzisztorok, aranyhuzalos diódák stb. forrasztásához.
  • A tökéletes csúcsszimmetria és egyensúly teszi őket alkalmassá az elektronikai iparban történő alkalmazások széles skálájára
  • Kézzel készített, kiemelkedően matt, karc- és tükörmentes felülettel
  • Precíz keresztcsipeszek különösen igényes alkalmazásokhoz, ahol a korrózióállóság és a szívósság a legfontosabb követelmény
  • A prémium rozsdamentes acél változatok magas hőmérséklet-állóságot és kiváló korrózióállóságot biztosítanak a legtöbb vegyszerrel, sóval és savval szemben

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: Egyenes
  • A hegy szélessége (A): 0,13 mm
  • Szélesség (B): 1.9mm
  • Csipesz csúcsának változata: Tompa
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Kiváló
  • ESD-tesztelt: nem
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Iparágak: Ipar Elektronika Órakészítők Ékszerészek Laboratóriumok biológiai és orvosi alkalmazásokban
  • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
  • Viselkedés: Vezetőképes
  • Frosted
  • sima