Pozicionáló csipesz ESD Sima 120 mm

Cikkszám: 92 16 02 ESD
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
Termék fajtája Csipesz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 92 16 02 ESD
EAN / GTIN 4003773086956
Gyártó száma 92 16 02 ESD
L-szám L70010 2180
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • A legkisebb hosszúkás alkatrészek könnyű megfogásához, behelyezéséhez és kihúzásához
  • Méretre igazított formájú megfogófelületekkel, például érzékeny kerek vagy kocka alakú alkatrészek szilárd és biztonságos pozicionálásához vagy húzásához
  • Átmenő lyukba vagy tűs lyukba szereléshez (átmenő lyukas technológia, THT és tűs lyukba szerelés, PIH)
  • Anti-mágneses az elektromágneses károk megelőzése érdekében
  • Csak ESD-változatok: lehetővé teszi a kezelő és az elektronikus alkatrészek közötti potenciálkülönbségek ellenőrzött kiegyenlítését
  • Csak ESD változatok: bevizsgált, fekete epoxi bevonattal, 10^3 és 10^9 Ohm közötti felületi ellenállással

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: ferde 35
  • Szélesség (A): 2,5mm
  • Szélesség (B): 4mm
  • Csipeszhegy változat: Pozicionálás
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Nagyon jó
  • ESD tesztelt: igen
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Iparágak: Elektronika
  • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
  • Viselkedés: kisütés
  • Frosted
  • sima