{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Magasság | 2 355 mm | |
| Szélesség | 1 305 mm | |
| Mélység | 1 040 mm | |
| Talpfelület szélessége | 1 200 mm | |
| Talpfelület mélysége | 800 mm | |
| Targoncavilla nyílás A méret | 200 mm | |
| Targoncavilla nyílás D méret | 80 mm | |
| Targoncavilla nyílás távolsága B | 600 mm; 190 mm | |
| Teherbírás | 300 kg | |
| Targoncavilla nyílás | Keresztirányú vagy hosszanti befogó | |
| Súly | 139 kg | |
| Termék fajtája | Munkaállvány |
| Cikkszám | 919980 1040X1305 | |
| EAN / GTIN | 4052462065697 | |
| Gyártó/felelős személy | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |