Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 2496

Cikkszám: 919860 2496
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 2496
Magasság 860 mm
Szélesség 737 mm
Mélység 609 mm
Rakodófelület szélessége 600 mm
Rakodófelület mélysége 600 mm
Rakodófelület magassága alul 228 mm
Rakodófelület magassága felül 860 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 160 mm
Felső rakodófelület teherbírása 200 kg
Maximális teherbírás 500 kg
Kerék anyaga TPE
Súly 32 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 919860 2496
EAN / GTIN 4017976502496
Gyártó száma 2496
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, falemez platók bükkfa mintás felülettel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek