Tartalék rostély, színtelen SV ExC.

Cikkszám: 9172255
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
Termék fajtája Szemüveglencse

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9172255
EAN / GTIN 4031101370729
Gyártó száma 9172255
L-szám L01660 633
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Mindössze 18 gramm súly, mégis mindig tökéletes illeszkedés és csúszásmentes viselet: Az uvex super g rendkívül vékony lencséjével a magasan fejlett gyártási eljárások és a legkorszerűbb anyagok innovatív kombinációjának eredménye.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Tartozékok
  • Termék neve: ESS 9172 super g sv excellence fbl.
  • Terméktípus: Csere lencse
  • Feliratozó keret: nem
  • Címkézési előtag Lencse: 2C-1,2
  • Lencse színezése: színtelen
  • A lencse színezési tulajdonságai: Nincsenek különleges tulajdonságok
  • Szín (szűrő) Lencse: színtelen
  • Áteresztőképesség: 91%
  • Váz anyaga: nem jellemző
  • További jelölés Lencse: W 1 FT KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Lencse anyaga: Polikarbonát (PC)
  • Jellemzők Tartozékok: Csere lencse az uvex super g modellhez.