Uvex szuper g színtelen SV ExC száras szemüveg.

Cikkszám: 9172210
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9172210
EAN / GTIN 4031101360263
Gyártó száma 9172210
L-szám L01660 1698
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Mindössze 18 gramm súly, mégis mindig tökéletes illeszkedés és csúszásmentes viselet: Az uvex super g rendkívül vékony lencséjével a magasan fejlett gyártási eljárások és a legkorszerűbb anyagok innovatív kombinációjának eredménye.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőszemüveg
  • Termék neve: uvex super g
  • Terméktípus: Száras szemüveg
  • Feliratozó keret: W 166 FT CE
  • Címkézési előtag Lencse: 2C-1,2
  • Lencse színezése: színtelen
  • A lencse színezési tulajdonságai: Nincsenek különleges tulajdonságok
  • Szín (szűrő) Lencse: színtelen
  • Áteresztőképesség: 91%
  • Váz anyaga: műanyagból
  • További jelölés Lencse: W 1 FT KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Lencse anyaga: Polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek