Uvex astropec 2.0 színtelen SV ExC Száras szemüveg.

Cikkszám: 9164285
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9164285
EAN / GTIN 4031101542829
Gyártó száma 9164285
L-szám L01660 216
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Ami tegnap jó volt, az ma már nem lehet rossz? Mindazonáltal nem árt, ha egy olyan bevált klasszikust, mint az uvex astrospec, a legújabb technológiával továbbfejlesztünk. Az eredmény: Szemvédelem 2.0 védőszemüveggel, modern retro dizájnban, maximális szemkörnyéki lefedettséggel, még az oldalakon is, innovatív szellőzési technológiával és korszerű, magas viselési komforttal.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőszemüveg
  • Termék neve: uvex astrospec 2.0
  • Terméktípus: Száras szemüveg
  • Feliratozó keret: W 166 FT CE
  • Címkézési előtag Lencse: 2C-1,2
  • Lencse színezése: színtelen
  • A lencse színezési tulajdonságai: Nincsenek különleges tulajdonságok
  • Szín (szűrő) Lencse: színtelen
  • Áteresztőképesség: 91%
  • Váz anyaga: műanyagból
  • További jelölés Lencse: W 1 FT KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Lencse anyaga: Polikarbonát (PC)