Teleszkópos műhelykocsi

Cikkszám: 916400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hengerzár: Moduláris betét

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hengerzár Moduláris betét
Magasság nyitva 935 mm
Magasság zárva 520 mm
Szélesség 670 mm
Mélység 365 mm
Rekesz hasznos szélessége 435 mm
Rekesz hasznos mélysége 330 mm
Fiókbetétek száma 3
Fenéktálca teherbírása 40 kg
Teherbírás fedelenként/rekeszenként 20 kg
Súly 28 kg
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 916400
EAN / GTIN 4045197293282
Gyártó száma 916400
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A teleszkópos műhelykocsi stabil, mélyhúzott acéllemez szerkezetű tágas fenékrekesszel, 2 tárolórekesszel, a fedél minden oldalon legurulásgátló peremmel és X-ABS burkolattal rendelkezik.
Két teleszkópcső beépített gáztöltésű rugóstaggal (egyenként 20 kg rugóerő) segíti a kocsi nyitását és zárását. Záráskor a teleszkópcsövek egymásba csúsznak, így zárt állapotban nincsenek kiálló alkatrészek. Lehajtható húzó- és tolófogantyúval.
Hengerzár segítségével központilag zárható. Görgős csapágyazású kerekekkel (két rögzítőfékes kormányzott kerékkel, 2 fix kerékkel).

Tartalom:

Inkluzív fiókelválasztók.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal; RAL 5011 ezüst-acélkék kombinációban.

Megfelelő termékek