Szállító roller, Típus: CS

Cikkszám: 915650 CS
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
182 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9
Magasság 988 mm
Hossz 1 510 mm
Szélesség 700 mm
Rakodófelület hossza 592 mm
Rakodófelület szélessége 697 mm
Kerék ⌀ 200 mm
Fék igen
Rakodófelület teherbírása 50 kg
Teherbírás 200 kg
Rakodópolc anyaga Bambusz
Kerék anyaga nyom nélküli TPU futófelület
Súly 47 kg
Termék fajtája Roller

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 915650 CS
EAN / GTIN 4069515040761
Gyártó száma 915650 CS
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Stabil roller a szerszámok és anyagok gyors és biztonságos üzemen belüli szállításához. A 3 keréknek köszönhetően nem borul, ⌀ 200 mm, nyom nélküli TPU futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony menetzajjal és szálfeltekeredés védelemmel. Csúszásmentes felületű a láb biztonságos helyzete érdekében. Lábfékkel és a csengővel, a kormánykerék rögzítése lakattal lehetséges. Markolat 2K Haptoprene® bevonattal a maximális kényelem érdekében − nedves vagy olajos kézzel is. Praktikus rakodófelület bambuszlappal és levehető biztonsági kengyellel. Kétoldalas perforált fallal 9×9mm méretben, 37-es mm osztásban GARANT easyFix akasztók és tartók, valamint perforált falhoz való tartozékok rögzítéséhez. Egy fiókkal a rakodófelület alatt.

Opcionális tartozék:

Fiókelem 915660 sz.; L-BOXX® rögzítő 915663 sz.; lakat 085880 sz. 30 méret.

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállító roller csak üzemen belüli szállításhoz. A közúti közlekedésben nem használható. Csak sík ipari padlón használja.
Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.