Beakasztható tárolótálca 285 mm széles, Tálcamagasság: 100mm

Cikkszám: 914932 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tálcamagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 285 mm
Mélység 80 mm
Tálcamagasság 100 mm
Felhasználási terület Műhelykocsi
Termék fajtája Beakasztható tárolótálca

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914932 100
EAN / GTIN 4045197894120
Gyártó száma 914932 100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, ezüst porszórt bevonattal. A GARANT műhelykocsik perforált oldalfalaiba akasztható.

Alkalmazható:

470 és 500 mm mély műhelykocsikhoz, 2006. augusztustól.