Leírás:
Lengőbilincs, pneumatikus, blokk változat, kettős működésű.
Rozsdamentes, polírozott dugattyúrúd. Alaptest alumínium-ből, eloxált. Kopásálló felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően. Mágneses dugattyú a végállás beállításához. Csavarral és rugós gyűrűvel a feszítőkar helyzetének könnyebb beállításához.
Rögzítési lehetőségek:
- Keresztirányú furaton keresztül az első vagy a hátsó oldalra
- Felülről a hosszú ISO 4762 foglalat fejű csavarokkal (DIN 912)
- Alulról a menetes lyukakba
Tartozékok (a szállítási terjedelem nem tartalmazza):
- Befogókar száma 6829SP
- 6880. Sz. szorítócsavar
Jellemző:
- Méret: 32
- jobbos
elforgatás
: - - balos
elforgatás
: Igen - F3: 0,27 kN
- Csatlakozó menet
a
Nyomócsavar: M 8 - Súly: 800 g
- Méret: 32
- C: 30
- ØD2: 6,5
- D3: M 8
- ØD4: 8,5
- E: 40,0
- F: 60
- H: 96
- H1: 145
- H2: 90
- H3: 20
- H4: 43
- H5: -
- H7: 22
- H8: 50,0
- Méret: 32
- I: 19
- K: 7,5
- M: 45
- M1: 18,0
- N: 60
- O: M 8
- P: 45
- R: G1/8 méret
- T8: 6,5
- ØW: 16
- dugattyú Ř
: 32 - Y Befogási löket*: 15,5
- Emelés: 30,0