Lengőbilincs, pneumatikus, blokk változat

Cikkszám: 91421
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 91421
EAN / GTIN 4020772091422
Gyártó száma 91421
L-szám L30100 301
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Lengőbilincs, pneumatikus, blokk változat, kettős működésű.
Rozsdamentes, polírozott dugattyúrúd. Alaptest alumínium-ből, eloxált. Kopásálló felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően. Mágneses dugattyú a végállás beállításához. Csavarral és rugós gyűrűvel a feszítőkar helyzetének könnyebb beállításához.

Rögzítési lehetőségek:
- Keresztirányú furaton keresztül az első vagy a hátsó oldalra
- Felülről a hosszú ISO 4762 foglalat fejű csavarokkal (DIN 912)
- Alulról a menetes lyukakba

Tartozékok (a szállítási terjedelem nem tartalmazza):
- Befogókar száma 6829SP
- 6880. Sz. szorítócsavar

Jellemző:

  • Méret: 25
  • jobbos
    elforgatás
    : -
  • balos
    elforgatás
    : Igen
  • F3: 0,17 kN
  • Csatlakozó menet
    a
    Nyomócsavar: M 6
  • Súly: 600 g
  • Méret: 25
  • C: 20
  • ØD2: 6,5
  • D3: M 8
  • ØD4: 8,5
  • E: 35,0
  • F: 50
  • H: 83
  • H1: 125
  • H2: 78
  • H3: 20
  • H4: 32
  • H5: -
  • H7: 17
  • H8: 44,5
  • Méret: 25
  • I: 16
  • K: 7,5
  • M: 40
  • M1: 17,0
  • N: 55
  • O: M 8
  • P: 35
  • R: M 5
  • T8: 5,0
  • ØW: 14
  • dugattyú Ř
    : 25
  • Y Befogási löket*: 14,0
  • Emelés: 27,0

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz