ESD magazin kocsi

Cikkszám: 91203
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 91203
EAN / GTIN 4017976745060
Gyártó száma 91203
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

  • szerelt

Leírás:

  • Elektromosan vezető kivitel.
  • Acélcső és acélprofil hegesztett, elektromosan vezető porszórt bevonattal, palaszürke RAL 7015.
  • Csavaros és dugaszolható konstrukció.
  • A padló elektromosan vezető fa alapú panelből készült a DIN 68765 szerint, világosszürke.
  • 2 beálló görgő és 2 fix görgő, kerekek TPE-ESD gumiabroncsokkal (termoplasztikus elasztomer), elektromosan vezető, agyak precíziós mélyhornyú golyóscsapágyakkal.
  • Maximális kényelem: Nagyon csekély indítási, gördülési és kanyarodási ellenállás.
  • Csendes futás sík padlón.
  • A gumiabroncsok nem krétáznak (nem jelölnek).
  • Rögzítse a kormánygörgőket.

Jellemző:

  • Teljes teherbírás (kg): 300
  • Polc hossza (mm): 1000
  • Betöltési terület szélessége (mm): 700
  • Polcmagasság (mm): 206
  • Teljes hossz (mm): 1250
  • Teljes szélesség (mm): 700
  • Teljes magasság (mm): 910
  • Gumiabroncsok: TPE-ESD
  • Kerékméret (mm): 125 x 32