Nehéz függőleges szorító

Cikkszám: 90902
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 90902
EAN / GTIN 4020772090906
Gyártó száma 90902
L-szám L30100 203
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Nehéz függőleges szorító, függőleges lábbal és csavaros lyukakkal.
Gumírozott és edzett csapágyperselyek. Edzett, földelt és tartósan zsírozott csavarok. Rögzítőanya a karon az állítható mozgáshoz. Alapanyag: acél, burnished. Öntött acél kar, polírozott. markolat piros, olajálló műanyagból készült.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6885 sz.

Jellemző:

  • Méret: 4
  • F1: 10,0 kN
  • Nyomócsavar: M12x 80
  • Súly: 1320 g
  • Méret: 4
  • A: 12,2
  • B: 101
  • C: 30
  • D: 8,5
  • D1: 5,7
  • E: -
  • F: 75
  • H: 62,0
  • H1: 233
  • H2: 10
  • H3: 25
  • HW min: -1,0
  • HW max: 35,0
  • I: 24
  • K: 15
  • L1: 146
  • L2: 161
  • N: 52
  • O: 10
  • P: 60
  • α: 120°