Nehéz függőleges szorító

Cikkszám: 90886
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 90886
EAN / GTIN 4020772090883
Gyártó száma 90886
L-szám L30100 173
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Nehéz függőleges szorító, vízszintes lábbal.
Gumírozott és edzett csapágyperselyek. Edzett, földelt és tartósan zsírozott csavarok. Rögzítőanya a karon az állítható mozgáshoz. Alapanyag: acél, burnished. Öntött acél kar, polírozott. markolat piros, olajálló műanyagból készült.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6885 sz.

Jellemző:

  • Méret: 6
  • F1: 6,0 kN
  • Nyomócsavar: M12x110
  • Súly: 2130 g
  • Méret: 6
  • A: 12,2
  • B: 121
  • C: 45
  • D: 10,5
  • E: -
  • F: 95
  • H: 65
  • H1: 263
  • HW min: -22,0
  • HW max: 35
  • I: 30
  • K: 15,0
  • L1: 181
  • L2: 185
  • M: 52
  • N: 78
  • P: 75
  • α: 120°