Modulszorító ek

Cikkszám: 90829
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 90829
EAN / GTIN 4020772090821
Gyártó száma 90829
L-szám L30100 275
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Modulbilincsek, függőleges talppal, hegeszthető kivitel.
Gumírozott és edzett csapágyperselyek. Edzett, földelt és tartósan zsírozott csavarok. Rögzítőanya a karon az állítható mozgáshoz.
Alapanyag: acél, burnished. Öntött acél kar, polírozott.

Jellemző:

  • Méret: 6
  • F1: 11,0 kN
  • Súly: 1750 g
  • Méret: 6
  • B2: 12
  • B4: 60
  • C: 55
  • C1: 36
  • C2: 28
  • C3: 20
  • F: 55
  • G: M10
  • H: 114
  • H1: 50
  • H2: 64
  • H3: 16
  • H4: 182
  • L: 106
  • R: 11
  • R1: 18,0
  • α: 190°