Vízszintesszorító , fekete

Cikkszám: 90506
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 90506
EAN / GTIN 4020772090500
Gyártó száma 90506
L-szám L30100 234
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesszorító , fekete, nyitott tartókarral és vízszintes lábbal.
Matt fekete kivitel. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 3 méreteken. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló, fekete markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Veszteség elleni védelem a feszítőkar végén lévő szorítócsavarhoz.
Komplett edzett, matt fekete érintkezőcsavarral 6890B.

Jellemző:

  • Méret: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Nyomócsavar: M6x46
  • Súly: 185 g
  • Méret: 2
  • A: 6
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 16,0
  • H: 24,0
  • H1: 45,0
  • H2: 66,3
  • HW min: -2,6
  • HW max: 5,0
  • I: 13,2
  • K: 6,00
  • L: 12,7
  • L1: 162
  • M: 19,5-29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42,0
  • P: 38,0
  • α: 90°