Turbo kifúvató pisztoly ∙ H x Sz x M: 150 mm x 42,5 mm x 96 mm

Cikkszám: 9040T-1
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
Cikkszám 9040T-1
EAN / GTIN 4000896252626
Gyártó száma 9040T-1
L-szám L60140 6850
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
tisztítás piszkos felületek, mint a kárpitozás, szennyeződés a kerékívek, padlószőnyegek állati haj, valamint a jármű előkészítése, perem és alkatrészek tisztítása sűrített levegővel, valamint előkészítő tisztítási munka szétszerelés és összeszerelés alkatrészek
  • Az örvénylő fúvóka erős légimpulzust generál
  • Nagyon praktikus design
  • Levegőbemenet csatlakozása: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozócsatlakozó: Névleges átmérő 7,2 (mellékelve)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3.
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 102 db(A) LP W
  • Max. Üzemi nyomás [bar]: 12 bar
  • Méretek / hossz: 150 mm x 42,5 mm x 96 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,16 kg
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 91 dB(A) LP A..
  • Levegőigény [l/perc]: 80 l/perc (1,3 l/mp)

Megfelelő termékek