Levegőfúvó pisztoly ∙ csendes ∙ széles lapos fúvókával

Cikkszám: 9040P-5
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
Termék fajtája Pisztoly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9040P-5
EAN / GTIN 4000896209576
Gyártó száma 9040P-5
L-szám L60140 4153
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Forgácsok vagy más idegen tárgyak gyors eltávolítása, különösen a nehezen elérhető területeken
  • Széles, lapos szívófej a felületek tisztításához
  • Jelentős fúvó erő
  • Nem blokkoló
  • 2003/10/CE Max. 85 dB
  • OSHA 1910,95 (b) Max. 90 dB 8 óra
  • OSHA STD 1-13,1 Max 30 PSI blokkolás esetén
  • Használja gépeken, műhelyekben, famegmunkáló műhelyekben, hobbi műhelyekben
  • A fogantyú, a ravasz és a szelep acetát műanyagból készül
  • Nitril tömítések és O-gyűrűk
  • A rugó edzett rugóacélból készült
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Üzemi nyomás (bar): 6
  • Max. Üzemi nyomás [bar]: 8 bar
  • Méretek / hosszúság: 203 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,1 kg.
  • Hőmérséklet-tartomány: -10°C - 80°C..
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 78 dB(A) LP A..
  • Levegőigény [l/perc]: 450 l/perc (7,5 l/mp)