Függőlegesszorító piros markolattal és biztonsági zárral

Cikkszám: 90399
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 90399
EAN / GTIN 4020772090395
Gyártó száma 90399
L-szám L30100 253
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Függőlegesszorító piros markolat-vel és biztonsági zárral a befogási pozícióhoz és nyitott pozícióhoz.
Szilárd támasztókarral és vízszintes lábbal.

Horganyzott és passzivált. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Biztonsági rögzítőelem ujjvédelemmel.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6890 sz. és hüvely hegesztéshez.

Jellemző:

  • Méret: 3
  • F1: 1,4 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Nyomócsavar: M8x45
  • Súly: 470 g
  • Méret: 3
  • A: 6
  • B: 81
  • C: 20
  • D: 7,1
  • E: 43
  • F: 19
  • H: 48,0
  • H1: 186
  • HW min: 0
  • HW max: 12
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°