Vízszintesszorító , fekete

Cikkszám: 90381
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 90381
EAN / GTIN 4020772090388
Gyártó száma 90381
L-szám L30100 332
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesszorító , fekete, nyitott tartókarral és függőleges lábbal.
Matt fekete kivitel. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 3 méreteken. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló, fekete markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Veszteség elleni védelem a feszítőkar végén lévő szorítócsavarhoz.
Komplett edzett, matt fekete érintkezőcsavarral 6890B.

Jellemző:

  • Méret: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Nyomócsavar: M8x63
  • Súly: 320 g
  • Méret: 3
  • A: 8
  • B: 73,0
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 39,0
  • F: 12,0
  • H: 49,0
  • H1: 65
  • H2: 86
  • HW min: 9,5
  • HW max: 22,0
  • I: 15,0
  • K: 7,00
  • L: 13,0
  • L1: 206,0
  • M: 37,5-42,5
  • M1: 42,0
  • N: 27
  • O: 6
  • P: 50,0
  • α: 90°