Függőlegesszorító , fekete

Cikkszám: 90191
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 90191
EAN / GTIN 4020772090197
Gyártó száma 90191
L-szám L30100 297
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Függőlegesszorító , fekete, nyitott tartókarral és vízszintes lábbal.
Matt fekete kivitel. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 3 méreteken. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló, fekete markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Biztonsági rögzítőelem ujjvédelemmel. Veszteség elleni védelem a feszítőkar végén lévő szorítócsavarhoz.
Komplett edzett, matt fekete érintkezőcsavarral 6890B.

Jellemző:

  • Méret: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Nyomócsavar: M8x63,0
  • Súly: 410 g
  • Méret: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 36
  • F: 19,0
  • H: 33
  • H1: 188,0
  • HW min: -2,8
  • HW max: 7,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 111,5
  • L2: 111,5
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°